Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 1000 Value Pack


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-lc-1000-multi
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047560460
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kaufen Sie dieses Paket und sparen Sie bei den Originalpatronen von Brother. Mit diesem Pack können Sie Ihre Tinte kostengünstig ersetzen, damit Ihr Drucker weiterhin die bestmöglichen Ergebnisse liefert.
Brother LC1000 Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-330, 350, 353, 560, 750, 770, MFC-3360, 465, 5460, 5860, 660, 680, 845, 885
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 47,17*
2 Tage
5
pro Kit
€ 5,95*
ab € 36,89*
€ 47,18*
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,87*
€ 47,19*
pro Kit
€ 5,95*
ab € 36,79*
€ 47,43*
1 Tag
31
pro Kit
€ 7,50*
ab € 37,62*
€ 48,38*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 47,17*
€ 56,13
pro Kit
ab 2 Kits
€ 46,03*
€ 54,78
pro Kit
ab 5 Kits
€ 43,96*
€ 52,31
pro Kit
ab 10 Kits
€ 39,58*
€ 47,10
pro Kit
ab 20 Kits
€ 38,22*
€ 45,48
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 36,76*
€ 43,74
pro Kit
1 Kit enthält 4 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,38*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 32,99*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,45*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,18*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,05*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.