Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2791992
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82591
EAN/GTIN:
     4043619825912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit DVI Anschluss an eine Displayport Schnittstelle.
Delock - DVI-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,05*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,54*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,05*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.