Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
HP Business Inkjet 2800
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
DCI
Lager 689
Artikel-Nr.:
689-A 392567
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C8174A#612
EAN/GTIN:
0884962826997
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Matrixdrucker
Tintenstrahldrucker
HP Business Inkjet 2800 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Super A3/B, A3 Plus - 4800 x 1200 dpi - bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - parallel, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
2 x Speicher - DIMM 100-PIN ¦ 1 x EIO
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten
45 x TrueType ¦ 35 x PostScript
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 12.5 Seiten/Min. - Schwarz Schnell Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 6.5 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - Schwarz Beste - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe, Beschleunigter Normalmodus - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Beste - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Image Enhancement Technology
HP PhotoREt III
Schnittstelle
Parallel, USB
Druckermerkmale
Duplexdruck optional
Farbverwaltungsmerkmale
ICC Color Profiles, Apple ColorSync, PANTONE Digital Color
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben
Prozessor
Prozessor
Motorola ColdFire 4e 256 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
96 MB / 544 MB (Max)
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), A3 plus (329 x 423 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarte
Mediengewicht
60 g/m2 - 286 g/m2
Max. Medienkapazität
400 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
330 mm x 483 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - Super A3/B (330 x 483 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 286 g/m2
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml - bis zu 1750 Seiten - HP 10 ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - 28 ml - bis zu 1750 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - 28 ml - bis zu 1750 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - 28 ml - bis zu 1750 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Druckkopf ( Schwarz ) - bis zu 16000 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Druckkopf ( Cyan ) - bis zu 24000 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Druckkopf ( Magenta ) - bis zu 24000 Seiten - HP 11 ¦ 1 x Druckkopf ( Gelb ) - bis zu 24000 Seiten - HP 11
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
CSA, UL, EN 60950, IEC950, NOM, FCC Part 15 B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
67 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
12 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.1.5, Apple MacOS X 10.3
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 98 - Pentium - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 130 MB ¦ Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 130 MB ¦ Windows 2000 - Pentium - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 160 MB ¦ Windows XP - Pentium - 233 MHz - RAM 64 MB - HD 160 MB ¦ Windows XP 64-bit Edition - Pentium - 233 MHz - RAM 128 MB - HD 160 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
67.6 cm
Tiefe
49.8 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
13.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
12000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Tintenstrahldrucker A3
,
farbdrucker hp
Angebote
(21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 689
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,69*
€ 134,22*
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 127,47*
€ 136,03*
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 130,44*
€ 139,03*
Lager 820
pro Stück
€ 5,90*
ab € 130,82*
€ 139,42*
Lager 1359
pro Stück
€ 4,99*
ab € 132,46*
€ 141,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 689
Versand:
Lager 689
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 689
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic HP Care Pack
HP
H7672E
ab € 204,17*
Zubehör
Electronic HP Care Pack
HP
H5777PE
ab € 122,97*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support
HP
UG070E
ab € 60,09*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Standard Exchange
HP
UG194E
ab € 43,05*
Zubehör
HP - Duplexeinheit - für Deskjet 98XX; Officejet K7100; Officejet Pro K850; Photosmart Pro B8350
HP
C8258A
ab € 43,58*
Zubehör
HP - Hochglanzpapier - glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 50 Blatt - für Deskjet 2050 J510, 3050 J610; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910; Photosmart 65XX B211
HP
C6818A
ab € 10,10*
Zubehör
HP 10
HP
C4844AE
ab € 25,08*
Zubehör
HP 11
HP
C4836AE
ab € 23,78*
Zubehör
HP 11
HP
C4837AE
ab € 11,21*
Zubehör
HP 11
HP
C4838AE
ab € 7,32*
Zubehör
HP 11
HP
C4810A
ab € 25,55*
Zubehör
HP 920
HP
CD971AE
ab € 10,53*
Zubehör
HP 920XL
HP
CD975AE
ab € 15,80*
Zubehör
HP 920XL
HP
CD973AE
ab € 7,52*
Zubehör
HP 920XL
HP
CD974AE
ab € 7,51*
Zubehör
HP Superior Inkjet Paper 180
HP
C6821A
ab € 18,47*
Zubehör
SEH InterCon PS26
SEH Computertechnik
M04220
ab € 249,94*
Zubehör
SEH PS06
SEH Computertechnik
M04450
ab € 110,43*
Zubehör
HP 11 - C4811A - Druckkopf - Cyan
HP
C4811A
ab € 25,00*
Zubehör
HP 11 - C4812A - Druckkopf - Magenta
HP
C4812A
ab € 25,47*
Zubehör
HP 11 - C4813A - Druckkopf - Gelb
HP
C4813A
ab € 25,32*
Zubehör
HP 920XL - CD972AE -Druckerpatrone - Cyan
HP
CD972AE#BGX
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG