Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Manual Series M120UWH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2782676
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M120UWH2
EAN/GTIN:
     6944904408200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Elite Manual pull-down series Aufprojektionswand ist eine großartige, kosteneffiziente einziehbare Projektionswand mit einem doppelten Gehäusedesign für die Wand- oder Deckenmontage.
Elite Screens Manual Series M120UWH2 - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 305 cm (120") - 16:9 - MaxWhite - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.6 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Mehltauresistent, abwaschbar, Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, Ausziehbar
Blickwinkel
160°
Gain
1.1x
Bilddiagonale
305 cm (120")
Bildhöhe
149 cm
Bildbreite
266 cm
Projektionstuch
MaxWhite
Seitenverhältnis
16:9
Zusätzliche Rahmengröße
7,6 cm (oben)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
M100NWV1
ab € 113,62*
Zubehör
Elite Screens
M100UWH
ab € 100,70*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH
ab € 112,48*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH-E24
ab € 118,10*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH
ab € 132,18*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH-E24
ab € 136,86*
Zubehör
Elite Screens
M106XWH
ab € 137,23*
Zubehör
Elite Screens
M109NWX
ab € 130,95*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2
ab € 183,86*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2-E24
ab € 169,79*
Zubehör
Elite Screens
M135XWH2
ab € 187,38*
Zubehör
Elite Screens
M135UWH2
ab € 186,79*
Zubehör
Elite Screens
M139NWX
ab € 244,81*
Zubehör
Elite Screens
M150UWH2
ab € 209,12*
Zubehör
Elite Screens
M150XWH2
ab € 209,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.