Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB882SP-1S-1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2774170
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB882SP-1S-1B
EAN/GTIN:
     4711132869859
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Die MB882-Serie von ICY DOCK kann die meisten 2,5"-SATA- und SSD-Festplatten in ein 3,5"-SATA-Laufwerk umwandeln. Es verfügt über eine ausreichende Belüftung, um das 2,5"-Laufwerk kühl zu halten und kann Ihr Laufwerk schützen. Für die Installation eines 2,5"-Laufwerks sind weder Schrauben noch Werkzeug erforderlich. Unabhängig davon, ob Sie ein SATA- oder SSD-Laufwerk verwenden, bleibt die Übertragungsgeschwindigkeit bei Verwendung dieses Gehäuses erhalten. Mit diesem Konverter ist der Einbau eines 2,5"-Laufwerks in einen Desktop einfach, ohne dass Sie spezielle Anbauteile oder Systeme kaufen müssen, was die Datenwiederherstellung von Laptops oder das Hochfahren des Betriebssystems auf einem Desktop erleichtert. Es passt in die meisten gängigen PC-Gehäuse, 3,5"-HDD-Duplikatoren, 3,5"-SATA-HDD-Gehäuse, mobile Racks, Backplane-Module und Server, ohne dass für die 2,5"-Laufwerke irgendwelche Anbauten erforderlich sind. Dieses hochmoderne Gehäuse wird die Art und Weise, wie 2,5"-Laufwerke derzeit verwendet werden, revolutionieren. Insgesamt handelt es sich um eine robuste, zuverlässige Konstruktion mit einfachem Zugriff auf das Laufwerk, die sich perfekt für Systemintegratoren und IT-Profis eignet.
Cremax ICY Dock MB882SP-1S-1B - Laufwerksschachtadapter - 2.5" (6.4 cm) - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Besonderheiten
Stoßschutz
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.1 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
195.3 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.