Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0094 Herst.-Nr.: 880247-025D EAN/GTIN: 5711045332043 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 25.4 x 50.8 mm 30960 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2580) Band - für Zebra DA402, GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2722, 28XX, 3742, 38XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 25.4 x 50.8 mm | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2580 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 30960 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra DA402, GX420t, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra Stripe A100, A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2824, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 29,80* | € 35,99* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 31,69* | € 37,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 329,51* | € 382,93* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 352,52* | € 385,44* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 352,42* | € 386,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 431,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|