Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300 Combo-pack Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 300 Combo-pack Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-2764785
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN637EE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige, lichtbeständige Textdokumente und Bilder in leuchtenden Farben. Sichern Sie sich benutzerfreundliche Funktionen, mühelose Nachbestellung und einfaches Recycling. Mit einem komfortablen 2er-Pack sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf für regelmäßiges Drucken.
HP 300 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet D2680, F2420, F2430, F4213, F4580; ENVY 100 D410, 11X D411; Photosmart C4670
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.8 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
100 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 165 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 114 D411c ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4750, C4780, C4785, C4795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.