| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2744220 Herst.-Nr.: 920-002420 EAN/GTIN: 5099206020948 |
| |
|
| | |
| Mit Logitech Incurve Keys und der gepolsterten Handballenauflage fühlt sich diese flache Tastatur fast so an, als sei sie eigens für Sie angefertigt worden. Logitech Wireless Desktop MK710 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Besonderheiten | Palm Rest | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 46.03 cm x 24.23 cm x 3.1 cm / 860 g ¦ Maus: 7.1 cm x 10.9 cm x 4.2 cm / 88 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Installierte Anzahl | 4 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | | Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | Zeigegerät | Typ | Maus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus |
| | |
| |