Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 855-1899203 Herst.-Nr.: 57Y4635 EAN/GTIN: 0884942597930 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo ThinkPad USB Laser Mouse - Maus - Laser - 3 Taste(n) - verkabelt - USB - Stealth Black - für B575; B590; ThinkPad Edge E430; E530; ThinkPad Helix; ThinkPad Tablet 2 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.7 cm |  | Tiefe | 3.2 cm |  | Höhe | 9.6 cm |  | Gewicht | 77 g |  | Farbe | Stealth Black |  | Gerätetyp | Maus | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |  | Kennzeichnung | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class B, cUL, EN55022, FCC Part 15 B, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, IEC 60825-1 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Tilt Wheel-Technologie, rechts- und linkshändig, programmierbares geneigtes Rad |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Movement Detection Technologie | Laser |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1600 dpi |  | Schnittstelle | USB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo B575e ¦ Lenovo B580 ¦ Lenovo B590 ¦ Lenovo G555 0873 ¦ Lenovo IdeaPad S10-3 ¦ Lenovo IdeaPad S10-3t ¦ Lenovo IdeaPad V570 ¦ Lenovo ThinkCentre A70 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 71 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 71z ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 91z ¦ Lenovo ThinkCentre M70z ¦ Lenovo ThinkCentre M71e ¦ Lenovo ThinkCentre M71z ¦ Lenovo ThinkCentre M80 ¦ Lenovo ThinkCentre M81 ¦ Lenovo ThinkCentre M90z ¦ Lenovo ThinkCentre M91 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p ¦ Lenovo ThinkPad Edge 11" ¦ Lenovo ThinkPad Edge 14" ¦ Lenovo ThinkPad Edge 15" ¦ Lenovo ThinkPad Edge E120 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E125 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E130 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E135 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E320 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E325 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E330 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E420s ¦ Lenovo ThinkPad Edge E425 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E430c ¦ Lenovo ThinkPad Edge E520 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E525 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E530c ¦ Lenovo ThinkPad Edge S430 ¦ Lenovo ThinkPad Helix ¦ Lenovo ThinkPad L420 ¦ Lenovo ThinkPad L430 ¦ Lenovo ThinkPad L520 ¦ Lenovo ThinkPad L530 ¦ Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T420si ¦ Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i ¦ Lenovo ThinkPad T430s ¦ Lenovo ThinkPad T430u ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad T530i ¦ Lenovo ThinkPad Tablet 2 ¦ Lenovo ThinkPad W520 ¦ Lenovo ThinkPad W530 ¦ Lenovo ThinkPad X1 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon ¦ Lenovo ThinkPad X120e ¦ Lenovo ThinkPad X121e ¦ Lenovo ThinkPad X130e ¦ Lenovo ThinkPad X131e ¦ Lenovo ThinkPad X201 ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201i ¦ Lenovo ThinkPad X201s ¦ Lenovo ThinkPad X220 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220i ¦ Lenovo ThinkPad X230 ¦ Lenovo ThinkPad X230 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X230i ¦ Lenovo ThinkStation C20 ¦ Lenovo ThinkStation C20x ¦ Lenovo ThinkStation E30 ¦ Lenovo ThinkStation E31 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 855 | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 9,24* | € 12,09* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,37* | € 12,24* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,76* | € 13,89* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,85* | ab € 11,27* | € 14,53* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 11,93* | € 15,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 855 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 855 |  | Versand: Lager 855 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|