Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Professional Glossy Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laserpapier Professional, A4, 200 g/m², hochweiß, glänzend
Laserpapier Professional, A4, 200 g/m², hochweiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     128-9431JJW
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG966A
EAN/GTIN:
     8849623106490
Suchbegriffe:
beidseitiges Fotopapier
Farblaser-Glossypapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
HP Professional Laser-Fotopapier glänzend wurde speziell für den Laserdruck konzipiert und liefert brillante Ergebnisse bei der Ausgabe von bildintensiven Dokumenten, Marketingmaterialien und Fotos. Das extraglatte, schwere Papier eignet sich ideal für Ausdrucke mit brillanten Farben.
HP Professional Glossy Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für LaserJet Pro MFP M132, MFP M175, MFP M26; LaserJet Ultra M106, MFP M134
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.9 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
2.1 cm
Transportgewicht
1.4 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP2025, CP2025dn, CP2025n ¦ HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw, MFP M274n, MFP M277dw ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M601m, 600 M602m, CM4540fskm MFP ¦ HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dw, 400 M401n, CM1415fn, CM1415fnw, MFP M132fw, MFP M132nw, MFP M175a, MFP M175nw, MFP M26a, MFP M26nw ¦ HP LaserJet Ultra M106w, MFP M134fn
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 16,22*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,49*
€ 16,31*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 16,87*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 13,98*
€ 16,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,14*
€ 17,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1342* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG