Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Glossy Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-802025440145
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG965A
EAN/GTIN:
     8849623106322
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Professional Laser-Papier glänzend liefert hochwertige Broschüren, Flyer und Marketingunterlagen. Das Papier eignet sich ideal für exzellente glänzende Ausdrucke mit glatter Oberfläche, die direkt im Büro erstellt werden sollen. HP garantiert kontinuierlich herausragende Leistung.
HP Professional Glossy Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 150 g/m² - 150 Blatt Fotopapier - für Color LaserJet Pro MFP M182, MFP M283; LaserJet MFP M42625, MFP M438, MFP M442, MFP M443
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.9 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
2.2 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
150 g/m²
Enthaltene Menge
150 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology, MFP S951dn ¦ HP Color LaserJet 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6049f MFP, CP1217, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x ¦ HP Color LaserJet Pro MFP M180n, MFP M180nw, MFP M182n, MFP M182nw, MFP M183fw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M282nw, MFP M283cdw, MFP M283fdn, MFP M283fdw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw ¦ HP LaserJet 1005, 3100se, 3100xi, M1319f MFP, M4349x MFP, M436n MFP, M436nda MFP, M9059 MFP, MFP M42625dn, MFP M433a, MFP M436dn, MFP M436nda, MFP M438n, MFP M442dn, MFP M443nda, P1009, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 300 M351a, 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dne, 400 M401dw, 400 M401n, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, CM1415fn, CM1415fnw, M102a, M102w, M104w, M1132 MFP, M118dw, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, M12a, M12w, M1536dnf, M15a, M15w, M201dw, M201n, M203d, M203dn, M203dw, M304a, M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402n, M404dn, M404dw, M404n, M501dn, M501n, M706n, MFP M125a, MFP M125nw, MFP M127fn, MFP M127fs, MFP M127fw, MFP M130a, MFP M130fn, MFP M130fw, MFP M130nw, MFP M132fw, MFP M132nw, MFP M148dw, MFP M148fdw, MFP M175a, MFP M175nw, MFP M225dn, MFP M225dw, MFP M227fdn, MFP M227fdw, MFP M227sdn, MFP M26a, MFP M26nw, MFP M276n, MFP M276nw, MFP M28a, MFP M28w, MFP M29w, MFP M31w, MFP M375nw, MFP M425dn, MFP M425dw, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m, MFP M427fdw, MFP M428dw, MFP M428fdn, MFP M428fdw, MFP M435nw, MFP M475dn, MFP M475dw, MFP M521dn, MFP M521dw, MFP M570dn, MFP M570dw, P1102, P1102s, P1102W, P1109, P1109W, P1566, P1606DN ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,20*
5 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 24,29*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,27*
€ 24,48*
8 Tage
165
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 24,83*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,90*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
1 Stück enthält 150 Blätter (ab € 0,1086* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.