| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2715631 Herst.-Nr.: APCPG40B EAN/GTIN: 4250164812551 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Canon PG-40, 0615B001, PG-50, 0616B001). AgfaPhoto - 26 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenbehälter (Alternative zu: Canon 0615B001, Canon 0616B001, Canon PG-40, Canon PG-50) - für Canon FAX JX210, JX510; PIXMA iP1900, iP2600, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 0615B001, Canon 0616B001, Canon PG-40, Canon PG-50 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 26 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon FAX JX200, JX210P, JX500, JX510P ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MX300, MX310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon |
| | |
| |