Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Internes SAS-Kabel (Serial Attached SCSI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2711426
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-127008
EAN/GTIN:
     4016032258551
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sas kabel sff-8087
DIGITUS - Internes SAS-Kabel - 4-Lane - 36 PIN 4iMini MultiLane - 36 PIN 4iMini MultiLane - 50 cm - verriegelt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Rot
Typ des Speicherkabels
Internes SAS-Kabel
Länge
50 cm
American Wire Gauge (AWG)
30
Kabeleigenschaften
Verriegelt , geflochten
Anzahl SAS-Lane-Kabel
4-Lane
Farbkategorie
Rot
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Konnektivität
Anschlüsse
1 x 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087)
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087)
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG