| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2710673 Herst.-Nr.: 61725 EAN/GTIN: 4043619617258 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Slotblech führen Sie die internen Ports nach außen, um dann Geräte an die externen eSATApd Ports anschließen zu können. Der eSATApd Port verfügt über eine Spannungsversorgung von 5 V bzw. 12 V, so dass Sie mit Hilfe spezieller Delock Produkte wie z. B. eSATApd Kabel oder Docking Stationen auch 2.5'' und 3.5'' Festplatten mit dieser Schnittstelle verbinden können. Delock Slot bracket 2x eSATAp 5V/12V with Low Profile Bracket - Speicherkabelkit - interne Stromversorgung, 4-polig, SATA, 9-poliger USB-Header zu 11-poliger USB/eSATA (5/12V) Weitere Informationen: Allgemein | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Kennzeichnung | Plug and Play | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 2 x Serial ATA-Kabel - Serial ATA, 7-polig zu Serial ATA, 7-polig ¦ 1 x 9-poliges USB-Leistenkabel ¦ 1 x Stromkabel | | Anschlüsse | 2 x 7-poliges Serial ATA ¦ Interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 9-poliger USB-Header | | Stecker (zweites Ende) | 2 x 11-poliger USB/eSATA (5/12V) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |