Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon XEED SX80 Mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2708211
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4232B003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
Bildschirm Deckenhalter
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
Canon XEED SX80 Mark II - LCOS-Projektor - 3000 lm - 1400 x 1050 - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCOS-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-I-Eingang - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DVI-VGA-Kabel ¦ 1 x Komponenten-Videokabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
330 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
15 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
31 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 1035i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, composite video, S-Video, DVI
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
33.2 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
5.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.95-2.6
Zoomfaktor
1.5x
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 75 kHz
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Deep Color, PictBridge
Videobandbreite
170 MHz
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
900:1
Anzeigeformat
1.470.000 Pixel
Lampentyp
NSH 230 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 9.1 m
Auflösung
SXGA+ - SXGA+ (1400 x 1050)
Digitaler Zoomfaktor
12x
Gleichmäßigkeit
88 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 2.18:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Helligkeit (reduziert)
2400 lm
Steuerungen und Einstellungen
Gammakorrektur, Neigbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.954,97*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00049589
ab € 26,06*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00101066
ab € 18,79*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00101065
ab € 17,40*
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22020
ab € 43,55*
Sonstiges
Format: 200x150
Thies
MW-MI-GR
ab € 134,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG