Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9128 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2702110
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9128-E1024LAF
EAN/GTIN:
     7907502402758
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Die Matrox M9128 LP PCIe x16 Dualhead-Grafikkarte rendert eine makellose Bildqualität auf bis zu zwei DisplayPort-Monitoren bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang. Mit 1 GB Speicher und erweiterten Desktop-Management-Funktionen unterstützt die M9128 LP PCIe x16-Karte sowohl unabhängige als auch gestreckte Desktop-Modi und ist die wirtschaftliche Wahl, um Geschäfts-, Industrie- und Behördenanwendungen mit außergewöhnlicher Leistung zu betreiben. Dank ihres flachen Formfaktors lässt sie sich leicht in eine Vielzahl von Systemen integrieren.
Matrox M9128 LP - Grafikkarten - M9128 - 1 GB DDR2 - PCIe x16 Low-Profile - 2 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Kühler ohne Lüfter
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
DirectX 9.0, OpenGL 2.0
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
Matrox M9128
Schnittstellendetails
2 x DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Software inbegriffen
Matrox PowerDesk
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EMC, RoHS, WEEE
Windows 8-kompatibel
Dieses Produkt wurde hinsichtlich der technischen Anforderungen auf Kompatibilität mit Windows 8 getestet.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Grösse
1 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 40,01*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 19,12*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 253,30*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 309,39*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 325,12*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 377,65*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 538,97*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 553,98*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.630,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.