Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Sapphire RADEON HD 5750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-2692648
Hersteller:  Sapphire
Herst.-Nr.:  11164-03-20R
EAN/GTIN:  4895106248977
Sapphire RADEON HD 5750 - Grafikadapter - Radeon HD 5750 - PCI Express 2.1 x16 - 512 MB GDDR5 - Digital Visual Interface (DVI), HDMI, DisplayPort - Lite Retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikadapter
Art
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI Express 2.1 x16
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.1 x16
Konnektivität/Schnittstellen
2 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( mit Adapter )
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Zubehör
6-poliges Netzkabel, CrossFire Bridge
Verpackung
Lite Retail
Enthaltene Kabel
1 x DVI-VGA-Adapter
Unterstützte Funktionen von Windows 7
Windows Media Center
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
Zusätzliche Stromversorgung
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
- RAM 1 GB - HD 200 MB
Systemanforderungen/Empfohlene Spannungsversorgung
600 W
Prozessor
Speicher/Technologie
GDDR5 SDRAM 128-bit
Speicher/Videospeicher
512 MB
Speicher/Besonderheiten
ATI CrossFireX Technology
Speicher/Grafikprozessor / Hersteller
ATI Radeon HD 5750
Speicher/Speichertiming
4.6 GHz
Speicher/RAMDAC-Taktfrequenz
400 MHz
Speicher/Taktrate
700 MHz
Videoausgang
Max. Auflösung (extern)
2560 x 1600
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
API-Unterstützung
DirectX 11
... > DCI > Ausgabegeräte > Videokarten
Weitere Suchbegriffe: graphics card, Sapphire
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG