Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan D8330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2676331
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD8330-K2
EAN/GTIN:
     5711045211485
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Die Modelle der PowerScan 8000-Reihe sind Datalogic Scannings Spitzenklasse robuster industrietauglicher Handscanner. Der kabelgebundene Laserscanner PowerScan PD8300 bietet Leistung nach dem neuesten Stand der Technik. Der PD8300 ist mit Datalogic's exklusiver 3GL-Technologie (3 Green Lights) ausgestattet, die eine hervorragende Lesebestätigung bietet. Der patentierte 'Green Spot' direkt auf dem Code und die zwei 'Good Read'-LEDs an der Ober- und Rückseite der Abdeckung erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Die hervorragende Leseleistung wird noch durch Datalogics patentierte PuzzleSolver Technologie erhöht, die ein schnelles, präzises Lesen von Standardcodes sowie schlecht gedruckten und beschädigten Codes ermöglicht. Die Mechanik des PD8300 wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und dementsprechend getestet: Der Scanner bietet eine kontinuierliche Leseleistung und Zuverlässigkeit. Sein ergonomisches Gehäuse ist leicht und gut ausbalanciert, was eine optimale Benutzerfreundlichkeit bei scanintensiven Arbeitsgängen gewährleistet. Ein eingebauter Seilhaken stellt sicher, dass der Arbeitsplatz optimal und effizient genutzt werden kann. Alle Modelle unterstützen die gängigsten Schnittstellen: RS- 232, Keyboard Wedge, Lesestift-Emulation und USB. Das Datalogic Aladdin Konfigurationsprogramm bietet benutzerfreundliche Merkmale, die die Einrichtung und Inbetriebnahme zu einem Kinderspiel machen, auch für unerfahrene Benutzer.
Datalogic PowerScan D8330 - Barcode-Scanner - Handgerät - 35 Scans/Sek. - decodiert - keyboard wedge, RS-232, USB, wand
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz, Gelb
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Barcode-Scanner - Lesestift ¦ 1 x Tastaturweiche
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN55022 Class B, AS/NZS 3548, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Drop Specification
2 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.7 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
295 g
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
Keyboard wedge, RS-232, USB, wand
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
35 Scans/Sek.
Funktionen
Konfigurierbarer Arbeitsbereich, Puzzle Solver Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
7.5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-680 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
EAN/JAN, Code 93, Code 39, Code 49, ISBT 128, ISBN, RSS-Code, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, MSI-Plessey, ISSN
Max. Gebrauchsdistanz
10 m
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton
Pitch (Grad)
55
Skew (Grad)
60
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG