Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QD2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2676329
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2130-WH
EAN/GTIN:
     5711045209932
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Die QuickScan-Produkte sind Datalogic Scannings kostengünstige Alternative universal einsetzbarer Handscanner. Der lineare Imagingscanner QuickScan IQD2100 ist ein Einstiegslesegerät, das sich perfekt für den Einsatz im Handel und Büro eignet und darüber hinaus für Anwendungen im Kurier- und Postdienst genutzt werden kann. Der QD2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er verfügt über eine schnelle Leseleistung, insbesondere bei schwer lesbaren Codes, und kann eine Vielzahl von Symbologien lesen, darunter die meisten 1D-Codes sowie lineare GS1 DataBar Codes. Der QD2100 bietet Datalogic's exklusiven, patentierten 'Green Spot' mit Lesebestätigung direkt auf dem Code. Wenn das Gerät im Stand-Modus ist, bleibt der 'Green Spot' aktiv, um dem Benutzer zu zeigen, wo der Code für ein schnelles, intuitives Lesen zu positionieren ist. Wie der QuickScan L Scanner wurde der QD2100 im Hinblick auf Haltbarkeit entwickelt. Eines der empfindlichsten Teile eines Scanners ist das Scanfenster. Wird es beschädigt, muss der Scanner womöglich ersetzt werden. Der QD2100 wurde jedoch so gebaut, dass der Anwender Ersatzfenster bestellen und die beschädigten oder zerkratzten Fenster auswechseln kann, ohne dass der Scanner zur Reparatur eingeschickt werden muss. Dadurch verringern sich die Betriebskosten (TCO) während der Lebensdauer des Scanners und er ist stets einsetzbar.
Datalogic QuickScan I QD2130 - Barcode-Scanner - Handgerät - 270 Scans/Sek. - decodiert - keyboard wedge, RS-232, USB, wand
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Tastaturweiche
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60825-1
Stromversorgung
Spannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
122 g
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
Keyboard wedge, RS-232, USB, wand
Scan-Elementtyp
Rote LED
Scangeschwindigkeit
270 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
RSS-Code, Chinesische Post
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG