| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2671857 Herst.-Nr.: W850H21G EAN/GTIN: 5052461644847 |
| |
|
| | |
| Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu 35.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark W850dn, W850n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 13.2 cm | | Transporttiefe | 42.8 cm | | Transporthöhe | 13.8 cm | | Transportgewicht | 1.13 kg | Verschiedenes | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 35000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark W850dn, W850n |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |