Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lexmark Fotoleitereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1526140
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     W850H22G
EAN/GTIN:
     0734646317313
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Lexmark
Entwicklereinheit
Entwicklereinheit Lexmark
Lexmark - Fotoleitereinheit - 1 x Schwarz - 60000 Seiten - LCCP - für W850dn, 850n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19.4 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 60000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Fotoleitereinheit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark W850dn, 850n
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 136,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 128,45*
€ 136,98*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 129,47*
€ 138,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 128,96*
€ 138,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 131,27*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Lexmark
W850H21G
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG