|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2639745 Herst.-Nr.: GM-M7700B EAN/GTIN: 4719331546366 |
| |
|
|  |  |
 | Gigabyte M7700B Compact Bluetooth Laptop Laser Mouse - Maus - Laser - drahtlos - Bluetooth - Noble Black Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 3.7 cm |  | Gewicht | 60 g |  | Farbe | Noble Black |  | Gerätetyp | Maus | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, Laser Class 1 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | Batterie | Typ | AAA Typ | Eingabegerät | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Movement Detection Technologie | Laser |  | Bewegungsauflösung | 1600 dpi |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |  | Schnittstelle | Bluetooth |  | Leistung | 800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Funkmaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Maus Bluetooth, Mouse, Mouse Bluetooth, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, funkmaus schwarz, bluetooth laser maus, gigabyte laser mouse |
|  |  |
| |