Allgemein | Breite | 29.9 cm |
 | Tiefe | 9.3 cm |
 | Höhe | 22.9 cm |
 | Gewicht | 3 kg |
 | Lokalisierung | Schweden, Großbritannien und Nordirland, Europa |
 | Gerätetyp | DLP Projektor |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x DVI-I-Eingang - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 90 Tage |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Zubehör | Tragetasche |
 | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Composite-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 230 Watt |
 | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 10 Watt |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 28 dBA |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
 | Analoges Videoformat | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
 | Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
 | Soundmodus | Mono |
 | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
 | Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Eingabegerät | Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
 | Movement Detection Technologie | Infrarot |
Projektor | Leinwand/Sichtbare Bildfläche | 0.58 m - 7.62 m |
 | Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 100 kHz |
 | Leinwand/Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, 6-Segment-Farbrad, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), SmartFormat Technology, ColorBoost II Technology |
 | Leinwand/Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Leinwand/Helligkeit | 2400 ANSI-Lumen |
 | Leinwand/Kontrastverhältnis | 2700:1 |
 | Leinwand/Lampentyp | SHP 180 Watt |
 | Leinwand/Projektionsdistanz | 1 m - 11.9 m |
 | Leinwand/Auflösung | XGA (1024 x 768) (nativ) / 1400 x 1050 (Größe angepasst) |
 | Leinwand/Digitaler Zoomfaktor | 2x |
 | Leinwand/Gleichmäßigkeit | 90 % |
 | Leinwand/Bildhelligkeit (reduziert) | 1920 ANSI-Lumen |
 | Leinwand/Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.95 - 2.15:1 |
 | Leinwand/Lampenlebensdauer | 3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
 | Leinwand/Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
Videoausgang | Analoges Videosignal | RGB |
Projektor-Linsensystem | Blendenöffnung | F/2.41-2.55 |
 | Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
 | Zoomtyp | Manuell |
 | Fokustyp | Manuell |
 | Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |