HP ScanJet Enterprise 9000 - Dokumentenscanner - 300 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug ( 150 Blätter ) - USB 2.0
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner |
 | Breite | 43.7 cm |
 | Tiefe | 90 cm |
 | Höhe | 41.8 cm |
 | Gewicht | 16.2 kg |
 | Max. unterstützte Dokumentgröße | 300 x 864 mm |
 | Interface Type | USB 2.0 |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | USB 2.0 - Type B |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 300 mm x 864 mm |
 | Dokumenten-Speicherkapazität | 150 Blätter |
 | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
 | Dokumentenzuführungstyp | Automatischer Dokumenteneinzug |
 | Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 300 x 864 mm |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | GOST, EN55022 Class B, IEC 60950-1 |
 | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 155 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Readiris Pro, Kofax VirtualReScan Professional |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% |
Scanner | Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
 | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
 | Scan-Elementtyp | CCD |
 | Eingabetyp | Farbe |
 | Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
 | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 60 Seiten/Min. |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |