Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Professional CP5225n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2638827
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE711A#B19
EAN/GTIN:
     8844209714120
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.
HP Color LaserJet Professional CP5225n - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6
Max. Auflösung (Farbe)
600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Schnittstelle
USB, LAN
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Prozessor
Prozessor
540 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
192 MB / 448 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
850 Blätter
Max. Druckbreite
297 mm
Max. Drucklänge
432 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Max. Mediengröße
A3 (297 x 420 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
59.9 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
40.9 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
71.8 cm
Tiefe (Versand)
70.2 cm
Höhe (Versand)
47.8 cm
Gewicht (Versand)
43 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 961,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,14*
€ 1.221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,25*
€ 1.214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,44*
€ 1.195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,41*
€ 1.173,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,81*
€ 1.144,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UT811PE
ab € 357,69*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,06*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,20*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.