Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R01478 magenta
Xerox Toner 106R01478 magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-2630910
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01478
EAN/GTIN:
     0952057534864
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6140 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6140DN, 6140N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.9849 cm
Transporttiefe
19.6849 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6140DN, 6140N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
106R01477
ab € 85,79*
Ähnlich
Xerox
106R01479
ab € 87,09*
Ähnlich
Xerox
106R01480
ab € 92,68*
Ähnlich
WhiteBox
106R01477
ab € 17,00*
Ähnlich
WhiteBox
106R01478
ab € 17,35*
Ähnlich
WhiteBox
106R01479
ab € 9,75*
Ähnlich
WhiteBox
106R01480
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.