Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 12A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 12A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 12A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 12A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     643-174077
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2612AD
EAN/GTIN:
     8835855375254
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
HP 12A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2612AD) - für LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.7 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
13.4 cm
Transportgewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1010, 1010w, 1012, 1015, 1018, 1018s, 1020, 1020 Plus, 1022, 1022n, 1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005 MFP
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 129,07*
€ 157,13*
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 129,08*
€ 157,42*
1 Tag
50
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 129,41*
€ 158,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,00*
€ 158,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 3,90*
ab € 129,79*
€ 158,57*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 157,13*
€ 186,98
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 149,54*
€ 177,95
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 138,88*
€ 165,27
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 132,53*
€ 157,71
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 129,07*
€ 153,59
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.