Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cherry G87-1504 eHealth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2609557
Hersteller:
     CHERRY
Herst.-Nr.:
     G87-1504LAZDE-10
EAN/GTIN:
     4025112074387
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Keyboard
Tastatur
apple keyboard deutsch
Cherry G87-1504 eHealth - Tastatur - USB - Deutschland - Graphitgrau, Telegrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Graphitgrau, Telegrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.2 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
ISO 7816, GS, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Breite
47 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
1.4 kg
Besonderheiten
LCD Anzeige
Anzahl Hotkeys
105
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Sicherheitsgeräte
Smartcard-Lesegerät
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, keyboard deutsch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHERRY WetEx® Tastaturschutzfolie, Serie G87-1504, "europäische"-Entertaste
CHERRY
6155211
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG