|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2608294 Herst.-Nr.: CC364XD EAN/GTIN: 0884962061459 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 64X Dual Pack - CC364XD - Tonerpatrone - 2 x Schwarz - 24000 Seiten - für LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 40 cm |  | Transporttiefe | 39 cm |  | Transporthöhe | 33.2 cm |  | Transportgewicht | 6.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz |  | Kapazität | Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19752 |  | Drucktechnologie | Laser |  | Enthaltene Anz. | 2 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche, Tonerkartusche Hewlett-Packard, hp lasertoner schwarz, hp toner schwarz, lasertoner hp |
|  |  |
| |