Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

ASUS DRW 24B1ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-2607987
Hersteller:  Asus
Herst.-Nr.:  90-D40FJB-UBN10-
EAN/GTIN:  4719543413548
ASUS DRW 24B1ST - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 24x24x12x - Serial ATA - intern - 13.3 cm ( 5.25" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
0.65 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
Verpackung
Sammelpackung
MTBF
60,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Zugriffszeit
140 ms (DVD), 150 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 24x (DVD±R) /12x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, E-Hammer, Auto Vibration Reducing System (AVRS), Optimal Tuning Strategy (OTS)
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), Photo CD, Video CD
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Multiborder-Aufzeichnung, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 5 Tage
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 100 Packungen.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG