Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TrueColours® Resin black fP310f - 1500 Farbband 1500 Seiten
Zebra TrueColours® Resin black fP310f - 1500 Farbband 1500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-2606646
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800015-301
EAN/GTIN:
     5711045277467
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Zebra ist der weltweit führende Hersteller von Drucksystemen. Drucker, Verbrauchsmaterialien und Software von Zebra sind in allen Arten von Unternehmen, ob groß oder klein, im Einsatz. Heute nutzen Unternehmen in über 80 Ländern Zebra-Produkte, um produktiver, effizienter und rentabler zu werden. Dieses Farbband ist für den Eltron Privilege P310C Vollfarbkartendrucker bestimmt.
Zebra - Schwarz - Schwarz - Thermotransfer-Farbband - für Zebra P310F, P310i, P320i, P330i, P330m, P420i, P430i, P520i
Weitere Informationen:
Media
Medienfarbe
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Farbensublimierung
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra P310F, P310i, P320i, P330i, P330m, P420i, P430i, P520i
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.