| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2605051 Herst.-Nr.: AS15932 EAN/GTIN: 9120010317781 |
| |
|
| | |
| Astar - 19 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 19 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, astar druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |