| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2604372 Herst.-Nr.: 106R01468 EAN/GTIN: 4058154070901 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 6121MFP - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 40 cm | | Transporttiefe | 11 cm | | Transporthöhe | 10.5 cm | | Transportgewicht | 0.6 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2600 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow |
| | |
| |