Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 2.5" HDD Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 2.5" HDD Case, EVA, blue EVA (Äthylen-Vinylazetat) Blau
Hama 2.5" HDD Case, EVA, blue EVA (Äthylen-Vinylazetat) Blau
Artikel-Nr.:
     2223-90345808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095522
EAN/GTIN:
     4007249955227
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Taschen für externe Festplatten
festplatten schutz-box
Hama 2.5" HDD Case - Tragetasche für Speicherplatte - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 7,49*
€ 9,77*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 13,15*
€ 16,41*
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG