Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SNT-136SAS-1 Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2590698
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     4250273423617
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
FANTEC SNT-136SAS-1 - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Tastensperre, Lüfter, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV, cUL
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial Attached SCSI - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Schnittstellen
1 x SAS
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.