Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5095 Resin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 5095 Resin Ribbon Farbband
Zebra 5095 Resin Ribbon Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2589850
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095GS06407
EAN/GTIN:
     5711045224973
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Ein hochleistungsfähiges Harzfarbband, das ausgezeichnete Druckqualität und Druckbild-Haltbarkeit bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s auf synthetischen Materialien von Zebra erzielt werden, selbst bei sehr kleinen Schriften. Angesichts seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber Abrieb, extremen Temperaturen und Chemikalien ist das 5095-Farbband ideal zur Verwendung in rauen Außenanwendungen und Anwendungen, bei denen Chemikalien zum Einsatz kommen.
Zebra 5095 Resin - 12er-Pack - 64 mm x 74 m - Farbband - für Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; TLP 38XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Enthaltene Anz.
12er-Pack
Bandgröße
64 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01667*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,81417*
€ 5,72886
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,78667*
€ 5,69614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01667*
€ 4,77984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.