Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2588729
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888449
EAN/GTIN:
     5704327570776
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Produkte sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh Type 260 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio CL7200 DT2, Aficio CL7300, Aficio CL7300 DT1, Aficio CL7300 DT2
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio CL7200, Aficio CL7200 D, Aficio CL7200 DL, Aficio CL7200 DT1, Aficio CL7200 DT2, Aficio CL7300, Aficio CL7300 D, Aficio CL7300 DL, Aficio CL7300 DT1, Aficio CL7300 DT2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.