Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (9600 Seiten) - 106R01434
Artikel-Nr.:
     C1002-2582547
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01434
EAN/GTIN:
     0777785912544
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.6199 cm
Transporttiefe
45.7199 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
657.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9600 Seite ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.