Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Copy Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2581729
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können.
HP Copy Paper - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier (Packung mit 5) - für LaserJet Pro MFP M175; Officejet Pro 7720; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 2600, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8550, 8550dn, 8550dn Plus, 8550gn, 8550gn Plus, 8550n, 8550n Plus, 9500gp, 9500hdn, 9500n, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise M750dn, M750n, M750xh ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP Deskjet 1100c, 1120cse, 1120cxi, 1125c, 1180C, 1220c, 1280, 2050 J510c, 600, 6543, 9300, 9650, 9670, 9680, 9680gp, 9800, 9800d, 9803, 9803d, F335, F340, F4280, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 114 D411c ¦ HP LaserJet 5000dn, 5100, 5100dtn, 5100tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn, 9040n, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, M9059 MFP ¦ HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw, MFP M435nw ¦ HP Officejet 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 630, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 9110, 9120, 9130, J3680, K7100, K7103, R40xi, R80xi ¦ HP Officejet Pro 7720 Wide Format, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter N811a, K850 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 5510 B111a, 5515 B111a, 6510 B211a, 6515 B211a, 7510 C311a, 8049, 8750, 8750gp, 8753, B010a, B010b, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, C4680, D7163, eStation C510a, Plus B209a, Premium C309g, Premium Fax C309a, Pro B8350, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02456* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.