Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2566732
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE530A
EAN/GTIN:
     5704327731122
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Höhere Produktivität mit einem einfach anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.
HP - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise MFP M525; LaserJet Enterprise Flow MFP M525; LaserJet Managed MFP M525
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.1 kg
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44 cm - 41 cm - 14 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
54.4 cm x 50 cm x 26.8 cm / 7.1 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.