Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SchneiderSoehne PlanoSpeed
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
DCI
PAPYRUS
Lager 375
Artikel-Nr.:
375-153745
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88044124
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
SchneiderSoehne PlanoSpeed - Papier, matt - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m2 - 500 Blatt
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier, matt
Mediengewicht
80 g/m2
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier a4
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 375
3 Tage
703
1
pro Stück
€ 2,69*
–
€ 2,28*
Lager 752
1 Tag
700
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 2,72*
Lager 337
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,08*
Lager 505
1 Tag
9035
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,28*
€ 3,50*
Lager 467
5 Tage
–
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 4,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier PlanoUniversal 80g/m2, A4, weiß
Papyrus
88026735
ab € 2,51*
Ähnlich
HP Copy Paper
HP
CHP910
ab € 2,27*
Ähnlich
HP Home & Office Paper
HP
CHP150
ab € 2,24*
Ähnlich
HP Office Paper
HP
CHP110
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG