Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 3210/3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01486
Artikel-Nr.:
     C1002-2562625
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01486
EAN/GTIN:
     4053162244276
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 3210/3220 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 3210, 3210/DN, 3210/N, 3210V/N, 3210V_NC, 3220, 3220/DN, 3220V/DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.2099 cm
Transporttiefe
34.2899 cm
Transporthöhe
10.1599 cm
Transportgewicht
1.3154 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4.100 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 3210, 3210/DN, 3210/N, 3210V/N, 3210V_NC, 3220, 3220/DN, 3220V/DN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.