Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Sound Box 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2193751
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61803
EAN/GTIN:
     4050196377314
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Soundkarte
USB Lautsprecher
USB Speaker
Die Delock USB Sound Box 7.1 ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer um eine Soundkarte zu erweitern. Durch die Auslagerung des Soundprozessors können alle störenden Einflüsse minimiert werden, so dass Sie den perfekten Sound hören können. Schließen Sie die Sound Box einfach an einen freien USB-Port Ihres PCs oder Notebooks an und verbinden Sie Ihre Lautsprecher oder Kopfhörer. Dieses Produkt ist ideal für Anwendungen wie Skype, wenn Sie ein Headset verwenden. Das Ergebnis ist phänomenal!
Delock USB Sound Box 7.1 - Soundkarte - 7.1 - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
10 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Software
Treiber & Dienstprogramme
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM, USB-Anschluss
Audioausgang
Kompatibilität
AC-3 (Dolby Digital)
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
Audiomodi
Wiedergabe 44.1 kHz 7.1 ¦ Record 48 kHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer/hinten Mitte) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.