Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C74 9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2188464
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1510,0003
EAN/GTIN:
     4053617048114
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP C74 - 9 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 2934B001, Canon CLI-521C) - für Canon PIXMA iP3600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 2934B001, Canon CLI-521C
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 535 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.