Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA0711.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300GS11007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet.
Zebra 2300 - 12er-Pack - Schwarz - 110 mm x 74 m - Farbband - für Zebra GX420, R2844, ZD421t; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX430; TLP 38XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
12er-Pack
Bandgröße
110 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420t, R2844-Z, R402, T402, ZD421t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,11*
€ 3,38*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3,31*
€ 3,59*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,16*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,43*
€ 4,19*
5 Tage
153
1
pro Stück
€ 5,39*
ab € 5,07*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.