Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan L D2330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2176139
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2330-BK
EAN/GTIN:
     3700556076876
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Die QuickScan-Produkte sind Datalogic Scannings kostengünstige Alternative universal einsetzbarer Handscanner. Als Einstiegsscanner bietet der QuickScan L eine einfache Lösung für alle, die Lasertechnologie bevorzugen und Barcodes aus nominellen Abständen scannen müssen. Der ungewöhnlich weite Scanwinkel ermöglicht das Lesen längerer Barcodes aus geringem Abstand. Der QuicklScan L eignet sich für den Einsatz im Handel und Büro; wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts ist der Scanner ideal für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Der QuickScan L verfügt über eine schnelle Leseleistung und kann eine Vielzahl von Symbologien lesen, darunter die meisten 1D-Codes sowie lineare GS1 DataBar Codes. Der QuickScan L wurde im Hinblick auf Haltbarkeit entwickelt. Eines der empfindlichsten Teile eines Scanners ist das Scanfenster. Wird es beschädigt, muss der Scanner womöglich ersetzt werden. Der QuickScan L wurde jedoch so gebaut, dass der Anwender Ersatzfenster bestellen und die beschädigten oder zerkratzten Fenster auswechseln kann, ohne dass der Scanner zur Reparatur eingeschickt werden muss. Dadurch verringern sich die Betriebskosten (TCO) während der Lebensdauer des Scanners und er ist stets einsetzbar. Jeder QuickScan L Scanner bietet eine Multi-Interface-Lösung für die gängigsten Schnittstellen und ist in unterschiedlichen Paketoptionen erhältlich: entweder nur als Scanner oder als Kit inkl. Scanner, Kabel und Ständer für den berührungslosen Betrieb.
Datalogic QuickScan L D2330 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, EN 60950, NOM, PCT, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC, RoHS, EN 60825, IEC 60825-1
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
30 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
128 g
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS)
Scanfeldbreite
13.9 cm - 26.9 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG