Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP DeskJet D1660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-2175489
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  CB770B#BEK
EAN/GTIN:  0884420931416
HP Deskjet D1660 - Drucker - Farb - Tintenstrahl - Legal - 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 80 Blätter - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farb
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
600 dpi
Druckersprache
LIDIL
Max. Auflösung (Farbe)
4800 dpi x 1200 dpi
Schnittstelle
USB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
80 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Karten
Mediengewicht
75 g/m2 - 280 g/m2
Ausgabefachkapazität
15 Blatt
Format für randlose Fotos
Legal (216 x 356 mm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1.4 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Kapazität
Monatliche Kapazität
750 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support
HP
UG059E
ab € 29,88*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support
HP
UG060E
ab € 38,42*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Standard Exchange UG184E
HP
UG184E
ab € 12,83*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Standard Exchange UG185E
HP
UG185E
ab € 17,07*
Zubehör
HP 300 CC640EE#ABD
HP
CC640EE#ABD
ab € 7,93*
Zubehör
HP 300 CC643EE#ABD
HP
CC643EE#ABD
ab € 9,65*
Zubehör
HP 300XL CC641EE#ABD
HP
CC641EE#ABD
ab € 16,73*
Zubehör
HP 300XL CC644EE#ABD
HP
CC644EE#ABD
ab € 20,23*
Zubehör
HP Advanced Glossy Photo Paper Q8691A
HP
Q8691A
ab € 3,60*
Zubehör
HP Professional 120 matt Q6593A
HP
Q6593A
ab € 12,88*
Zubehör
HP Q6264A
HP
Q6264A
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG