Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Foam Wrist Rest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2175038
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-505
EAN/GTIN:
     5052178737320
Diese Auflage stützt Ihre Handgelenke ab, um die Beibehaltung einer neutralen Stellung zu ermöglichen, sodass Sie bei der Arbeit an Ihrem Computer auch auf eine gesunde Körperhaltung achten können. Sie ist absolut RoHS-konform, ist also ebenso umweltfreundlich wie handgelenkschonend.
Ergotron Foam Wrist Rest - Tastatur-Handgelenkauflage - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
2.3 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Tastatur-Handgelenkauflage
Produktmaterial
Schaum
Packungsinhalt
Klebeband, alkoholgetränktes Tuch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.