Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cherry Compact-Keyboard G84-4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2172151
Hersteller:
     CHERRY
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112062865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
keyboard usb w95
Cherry Compact-Keyboard G84-4400 - Tastatur - USB - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC, GOST-R
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
37 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.6 kg
Besonderheiten
Cherry ML-Technologie, integrierter Trackball
Tastenanzahl
84
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, keyboard trackball
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHERRY WetEx® Tastaturschutzfolie, Serie G84-4400/G84-4420
CHERRY
6155140
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG