Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-V380770 Herst.-Nr.: STD-P080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Datalogic STD-P080 - Barcode-Scanner-Ständer - für PowerScan D8300, D8330, D8340, D8500, D8530, M8300 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Barcode-Scanner-Ständer | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic PowerScan D8300, D8330, D8340, D8500, D8530, M8300 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,48* | € 19,77* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 15,87* | € 20,25* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,12* | € 20,56* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,80* | ab € 16,38* | € 20,87* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,85* | ab € 16,60* | € 21,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,48* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|